Transpaleta

Número de artículo: 2116-20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Carretilla de horquilla elevadora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2116-20
EAN / GTIN 4017976211602
Número del fabricante 2116-20
Número L L90070 81

Descripción

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Marco y horquillas en una estructura sin torsión, recubiertas de polvo amarillo. Bomba manual hidráulica con rodamientos sin mantenimiento. Robusta barra de tracción de acero tubular con contrapesos para empujar, mango con recubrimiento de polvo negro, recubierto de goma. Palanca de control para las funciones: Levantar - conducir - bajar. Ángulo de dirección 2 x 100°. Rodillos de cadena en las puntas de la horquilla. ¡Capacidad de elevación reducida! Ruedas: Baja resistencia a la rodadura, funcionamiento elástico. Idóneo en suelos uniformes e irregulares y cuando se pasa por encima de los bordes y umbrales. Bajo ruido en la marcha.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 1000
Longitud total (mm): 2390
Ancho total (mm): 540
Zona de elevación (mm): 85 - 200
Longitud de la horquilla (mm): 2000
Ancho de la horquilla (mm): 160
Anchura de carga (mm): 540
Neumáticos: Goma sólida elástica negra
Tamaño de la rueda (mm): 200 x 50
Material del rodillo de horquilla: Tándem de nylon
Diámetro del rodillo de horquilla x anchura (mm): 80 x 70