Llave allen ∙ Perfil TORX® interior ∙ 19 mm

Número de artículo: 2115-T8
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2115-T8
EAN / GTIN 4000896012251
Número del fabricante 2115-T8
Número L L60140 3282

Descripción

Descripción:

  • Made In Germany
  • Salida: Perfil TORX® interior
  • Ancho de llave: ∙ T8
  • Dimensiones / longitud: 19 mm
  • Longitud l1: 51 mm
  • Peso neto (kg): 0 kg

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra