Llave allen ∙ Perfil TORX® interior ∙ 52 mm

Número de artículo: 2115-T60
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2115-T60
EAN / GTIN 4000896012237
Número del fabricante 2115-T60
Número L L60140 5931

Descripción

Descripción:

  • Made In Germany
  • Salida: Perfil TORX® interior
  • Ancho de llave: ∙ T60
  • Dimensiones / longitud: 52 mm
  • Longitud l1: 134 mm
  • Peso neto (kg): 0.18 kg

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra