Llave allen ∙ Perfil TORX® interior ∙ 41 mm

Número de artículo: 2115-T50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2115-T50
EAN / GTIN 4000896012206
Número del fabricante 2115-T50
Número L L60140 1705

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Accionamiento del rodillo tensor de la correa dentada (tornillos TORX® interiores T50)
  • Made In Germany
  • Salida: Perfil TORX® interior
  • Ancho de llave: ∙ T50
  • Dimensiones / longitud: 41 mm
  • Longitud l1: 104 mm
  • Peso neto (kg): 0.06 kg

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra