Llave allen ∙ Perfil TORX® interior ∙ 21.5 mm

Número de artículo: 2115-T15
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
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2115-T15
    EAN / GTIN 4000896012138
    Número del fabricante 2115-T15
    Número L L60140 1305

    Descripción

    Descripción:

    • Made In Germany
    • Salida: Perfil TORX® interior
    • Ancho de llave: ∙ T15
    • Dimensiones / longitud: 21.5 mm
    • Longitud l1: 57.5 mm
    • Peso neto (kg): 0.01 kg

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra