Muelas con vástago aglomerado con resina PREMIUM*** 16 x 25 - 6 x 40 mm A 46 S4 B84

Número de artículo: 21137
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 25 Piezas
  • Pasos del pedido: 25 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Piedra de esmerilado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 21137
EAN / GTIN 9003170211376
Número del fabricante 21137

Descripción

Descripción:

Gracias a su composición, las plumas de resina PREMIUM para el lijadora recta tienen un efecto amortiguador de vibraciones y por lo tanto tienen una baja sensibilidad al impacto, lo que conduce a una mayor comodidad y seguridad en el trabajo diario. Debido a su calidad especial, estas plumas son ideales para desbarbado, achaflanar y ruptura de bordes en acero fino y proporcionan resultados de la más alta calidad.

Característica:

  • Forma: 52W 00196 piedra de esmerilado
  • Vs /max: 50 m/s..
  • Idoneidad material: Fundición
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: A 46 S4 B84
  • Dimensión (D x D - S x L): 16 x 25 - 6 x 40 mm
  • Diámetro: 16 mm
  • Grosor: 25 mm
  • Tamaño del grano: 46
  • Herramienta para: Lijadora recta

Ventaja:

  • Debido a su composición, los lápices de resina sintética tienen un efecto amortiguador de vibraciones y, por lo tanto, tienen una baja sensibilidad al impacto
  • Especialmente adecuado para zonas de difícil acceso
  • Rentabilidad elevada

Aplicación:

  • Para trabajar en hierro fundido como desbarbado, achaflanar y ruptura de bordes

Recomendación:

  • Tamaño de grano 20 - 46 para molienda gruesa
  • Nota diferentes niveles de dureza según especificación:
    • P: Para alta agresividad
    • Q: Universalmente aplicable
    • S: Para durabilidad/duración/vida útil alto
  • Nota La velocidad de trabajo de máximo 50 m/s..

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra