Carro de material longitudinal

Número de artículo: 2113
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Número de artículo 2113
    EAN / GTIN 4017976021133
    Número del fabricante 2113
    Número L L90080 43

    Descripción

    Ejecución:

    ensamblado

    Descripción:

    Estructura de acero perfilado con soportes de acero tubulares insertables, 2 volquetes de material, con recubrimiento de polvo, azul RAL 5007. El centro está libre para la carga con grúa o carretilla elevadora. Ruedas: Juego de ruedas centrales, 1 rueda giratoria en cada extremo, frenos en el juego de ruedas centrales. Anchura total 700 mm, anchura libre 600 mm.

    Característica:

    Capacidad total de carga (kg): 2500
    Altura del área de carga (mm): 420
    Longitud total (mm): 2500
    Ancho total (mm): 700
    Altura total (mm): 920
    Neumáticos: Goma sólida elástica gris azulado
    Tamaño de la rueda (mm): 360 x 75 , 200 x 50
    Nota: Longitud útil de los montantes 500 mm

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra