Carro de material longitudinal

Número de artículo: 2110
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 2110
EAN / GTIN 4017976021102
Número del fabricante 2110
Número L L90080 708

Descripción

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Estructura de perfil de acero con soportes de acero tubulares insertables, con recubrimiento de polvo, azul RAL 5007. Plataforma de madera impermeable. Ruedas: 4 ruedas giratorias de alta resistencia. Ruedas: Goma sólida elástica azul-gris ″sin marcas″, bujes con rodamientos de bolas. 2 ruedas giratorias con frenos según la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma). Anchura libre entre montantes 510 mm.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 1500
Altura del área de carga (mm): 338
Longitud total (mm): 700
Ancho total (mm): 700
Altura total (mm): 895
Neumáticos: Goma sólida elástica gris azulado
Tamaño de la rueda (mm): 200 x 50
Nota: Longitud útil de los montantes 550 mm

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra