Carro para pedidos

Número de artículo: 2107
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Estanterías rodantes

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2107
EAN / GTIN 4017976021072
Número del fabricante 2107
Número L L90080 927

Descripción

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Acero tubular y perfilado soldado, con recubrimiento de polvo. 3 estantes de panel de derivado de madera sobre marco angular de acero, con un borde de 12 mm de altura. En la parte delantera hay escalones de madera, que se levantan automáticamente cuando no están cargados y se colocan en el suelo de forma segura cuando se cargan, bloqueando automáticamente el carro. Barra de seguridad para sujetarse y apoyarse. Los escalones se pueden plegar en la posición de reposo. Altura del escalón: 935 mm. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma). Capacidad de carga de la zona superior e intermedia 80 kg.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 250
Longitud de la superficie útil (mm): 1000
Ancho de la superficie útil (mm): 600
Alturas de los pisos (mm): 200, 825, 1445
Capacidad portante del piso (kg): 80
Longitud total (mm): 1322
Ancho total (mm): 611
Altura total (mm): 1880
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 125 x 32

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra