Ejecución:
ensamblado
Descripción:
Acero tubular y perfilado soldado, con recubrimiento de polvo. 3 estantes de panel de derivado de madera sobre marco angular de acero, con un borde de 12 mm de altura. En la parte delantera hay escalones de madera, que se levantan automáticamente cuando no están cargados y se colocan en el suelo de forma segura cuando se cargan, bloqueando automáticamente el carro. Barra de seguridad para sujetarse y apoyarse. Los escalones se pueden plegar en la posición de reposo. Altura del escalón: 515 mm. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma). Capacidad de carga de la zona superior e intermedia 80 kg.
Característica:
Capacidad total de carga (kg): 250
Longitud de la superficie útil (mm): 1000
Ancho de la superficie útil (mm): 600
Alturas de los pisos (mm): 200, 510, 820
Capacidad portante del piso (kg): 80
Longitud total (mm): 1322
Ancho total (mm): 611
Altura total (mm): 1155
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 125 x 32
Nota:
de acuerdo a EN 1757-3