Llave allen ∙ Perfil hexagonal interior ∙ 12 ∙ 57 mm

Número de artículo: 2105LG-12
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2105LG-12
EAN / GTIN 4000896011995
Número del fabricante 2105LG-12
Número L L60140 1488

Descripción

Descripción:

  • Lado de la cabeza esférica = rango de giro 20°
  • Modelo extra largo
  • Con cabeza esférica
  • Superficie: niquelada
  • Made In Germany
  • Salida: Perfil de hexágono interior
  • Ancho de llave: 12 mm
  • Dimensiones / longitud: 57 mm
  • Longitud l1: 262 mm
  • Peso neto (kg): 0.28 kg

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra