{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | TopCut | |
⌀ de cabezal de corte D | 20 mm | |
Clase | HB730 | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 142 grados | |
Tamaño del asiento | 20 mm | |
Longitud de cabeza l | 25 mm | |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0,8 mm/rev. | |
Mango | GARANT TopCut | |
Refrigeración interior | no | |
Tipo de producto | Placa de corte para centrado e inicio de taladrado |
Número de artículo | 210405 20 | |
EAN / GTIN | 4045197607751 | |
Número del fabricante | 210405 20 |