Cabezal para fresa de escuadrar, radio = 1,0 mm 10 mm

Número de artículo: 210230 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
62 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D h10 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Número de filos Z: 4
  • Ángulo de hélice: 40

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie TopCut
    ⌀ de corte D 10 mm
    Clase HB730
    Material de corte MDI
    Norma Norma de fábrica
    Tipo N
    Número de filos Z 4
    Ángulo de hélice 40 grados
    Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
    Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear
    Refrigeración interior no
    Tamaño del asiento 10 mm
    Asiento adecuado GARANT TopCut
    Longitud de cabeza l 13 mm
    Longitud de filo L2 7,5 mm
    Redondeo de esquinas rv 1
    Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 0,02 mm
    Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 0,04 mm
    Tipo de producto Inserto de corte para fresar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 210230 10
    EAN / GTIN 4045197522962
    Número del fabricante 210230 10

    Tablas de Aplicación

    Acero < 500 N/mm²
    P
    210
    Acero < 750 N/mm²
    P
    170
    Acero < 900 N/mm²
    P
    150
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    130
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    110
    Acero < 55 HRC
    H
    50
    Acero < 60 HRC
    H
    40
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    50
    Ti > 850 N/mm²
    S
    80
    GG(G)
    K
    160
    Aceite
     
    húmedo máximo
     
    húmedo mínimo
     
    seco
     
    Aire
     

    Descripción

    Nota:

    Valores de aplicación para ap máx. ≤ 0,5×D.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    De la misma serie "TopCut" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra