Juego de llaves allen ∙ Perfil hexagonal interior

Número de artículo: 2100A/7R
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2100A/7R
EAN / GTIN 4000896011773
Número del fabricante 2100A/7R
Número L L60140 3672

Descripción

Descripción:

Dimensiones americanas
  • En el anillo
  • Dimensiones americanas
  • Superficie: niquelada
  • Salida: Perfil de hexágono interior
  • Ancho de llave: ∙ 332 – 516
  • Peso neto (kg): 0.16 kg
  • Número de herramientas: 7

Volumen de suministro:

Llave allen 2100A-5/16

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra