Juego de llaves allen ∙ Perfil hexagonal interior

Número de artículo: 2100/6H
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2100/6H
EAN / GTIN 4000896011551
Número del fabricante 2100/6H
Número L L60140 705

Descripción

Descripción:

  • Porta-herramientas de plástico
  • Superficie: niquelada
  • DIN ISO 2936
  • Salida: Perfil de hexágono interior
  • Ancho de llave: ∙ 3 ∙ 4 ∙ 5 ∙ 6 ∙ 8 ∙ 10
  • Peso neto (kg): 0.24 kg
  • Número de herramientas: 6

Volumen de suministro:

Llave allen 2100-03 ∙ 2100-04 ∙ 2100-05 ∙ 2100-06 ∙ 2100-08 ∙ 2100-10

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra