Opción E-torc 2150 estación de carga / comunicación

Número de artículo: 2100819
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Número de artículo 2100819
    EAN / GTIN 4010886968253
    Número del fabricante 2100819

    Descripción

    Descripción:

    Opción estación de comunicación/carga del E-torc 2
    5 modelos adecuados para la serie E-torc 2 (25, 150, 300, 600 ,1000)
    Para la carga estacionaria y el almacenamiento del E-torc 2
    Tiempo de carga rápido (aprox. 4 h con baterías NiMh del tipo AA 2700 mA)
    ¡La estación de carga sólo es adecuada para cargar baterías NiMh!
    Gestión inteligente de la carga de la batería, monitorización permanente de la corriente de carga
    Indicación del estado de carga mediante LED
    Conexión del E-torc 2 a la estación de comunicación/carga a través de la regleta de contactos
    Posibilidad de comunicación de datos durante el proceso de carga
    Conexión de datos a través de la interfaz RS232 acoplada lateralmente (serial DP 9 pin)
    Montaje sencillo gracias a los orificios de montaje existentes
    La adaptación incluye 1 estación de comunicación/carga + adaptación de un E-torc 2 (nuevo pedido) Llave dinamométrica

    Característica:

    • Tensión de la batería [V]: 1,2 V
    • Capacidad de la batería [V]: 2.700 mAh
    • Tipo de batería [V]: Hidruro metálico de níquel (NiMH)
    • Tensión de alimentación [V]: 240 V
    • Número de pilas/baterías recargables: 2
    • Tensión de salida [V]: 5 V
    • Anchura total [mm]: 80 mm
    • Profundidad total [mm]: 90 mm
    • Longitud total [mm]: 440 mm
    • Tiempo de carga [V]: 4 h
    • Material de la carcasa: Perfil de aluminio
    • Interfaz: RS 232 (serie DP 9 pol. hembra)
    • Corriente de alimentación [A]: 2,4
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Software de evaluación: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra