Cuchillo de seguridad SECUPLUS RIPPEX 210 , 20 pz

Número de artículo: 210001.13
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
    Número de artículo 210001.13
    EAN / GTIN 4002632804359
    Número del fabricante 210001.13

    Descripción

    Descripción:

    Dividir el papel sin una hoja – en capas individuales.
    El SECUPLUS RIPPEX 210 es ideal para el mecanizado de rollo de material. Gracias a una estera de plástico estrecha en la parte superior, es capaz de dividir capas individuales de papel de la rodillo. Como no hay cuchillas, se excluyen los cortes. Y la contracción del material también es limitada. El ergonómico SECUPLUS RIPPEX 210 no solo se puede insertar con precisión en la posición deseada. También se desliza sobre el suelo sin dejar rastros.
    • Material básico:
      Plástico
    • Sin cuchilla
      , el SECUPLUS RIPPEX 210 fabricado en plástico no necesita cuchilla. Así que no hay un borde afilado que pueda hacerte daño. Esta protección especial aumenta en gran medida su seguridad ocupacional.
    • Borde biselado
      El borde en la parte superior tiene forma exactamente de la misma manera que se puede utilizar para cortar capas de papel. Condición: El papel está bajo tensión. La nariz de cuchillo curvado allana su camino en el rodillo.
    • Superficie de contacto lisa
      El SECUPLUS RIPPEX 210 es completamente liso y recto en su lado inferior. Esto significa que no pierdes velocidad en el rodillo, sino que puedes deslizarte cómodamente, mientras que el trabajo de división se lleva a cabo más arriba.
    • Ergonómico mango
      Mover empujante hacia adelante con el divisor de papel. Es muy agradable que la zona trasera de la herramienta sea redondeada. Esto evita los puntos de presión y otras quejas.

    Característica:

    • Mango: Manija estándar
    • Manejo: Diestro y zurdo
    • Tecnología de seguridad I: Seguridad especial (SECUPLUS)
    • Tecnología de seguridad II: Bladeless
    • Disparador: Mano
    • Ergonomía: Ergonómico
    • Materiales de corte principales: Telas de papel y papel, derinding rollo de material
    • Propiedades de abrasión: Protección de abrasión simple
    • Bracket/eyelet: Sí
    • Material básico: Plástico
    • Softgrip: No
    • Metal detectable: No.
    • Cambio de hoja sin herramientas: No.
    • Como artículo promocional: No.
    • GS Carácter (texto): No.