Llave allen ∙ Perfil hexagonal interior ∙ 22 ∙ 102 mm

Número de artículo: 2100-22
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2100-22
EAN / GTIN 4000896011476
Número del fabricante 2100-22
Número L L60140 3755

Descripción

Descripción:

  • Superficie: niquelada
  • DIN ISO 2936
  • Made In Germany
  • Salida: Perfil de hexágono interior
  • Ancho de llave: 22 mm
  • Dimensiones / longitud: 102 mm
  • Longitud l1: 222 mm
  • Peso neto (kg): 0.91 kg

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra