Llave allen ∙ Perfil hexagonal interior ∙ 2 ∙ 18 mm

Número de artículo: 2100-02
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2100-02
EAN / GTIN 4000896011278
Número del fabricante 2100-02

Descripción

Descripción:

  • Superficie: niquelada
  • DIN ISO 2936
  • Salida: Perfil de hexágono interior
  • Ancho de llave: 2 mm
  • Dimensiones / longitud: 18 mm
  • Longitud l1: 52 mm
  • Peso neto (kg): 0 kg

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra