Llaves acodadas, para tornillos con hexágono interior, bordes quebrados precisos, inserción segura en los tornillos, cromada a partir de tamaño 1,27 mm, aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza

Número de artículo: 210.3,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 210.3,5
EAN / GTIN 7610733002832
Número del fabricante PB 210.3,5
Número L L60060 1382

Descripción

Descripción:

  • Llaves acodadas
  • Para tornillos con hexágono interior
  • Bordes quebrados precisos, inserción segura en los tornillos
  • Cromada a partir de tamaño 1,27 mm
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

Característica:

  • Casquillo hexagonal tamaño del tornillo métrico: 3,5 mm
  • Longitud interior del mango: 75 mm
  • Longitud interior del pasador: 21 mm
  • Perfil: para tornillos de cabeza hexagonal interior mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra