HOJA DE ESCALPELO DE MARTOR 21 , 10 en cargador

Número de artículo: 21.50
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
    Tipo de producto Cuchilla

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 21.50
    EAN / GTIN 4002632903267
    Número del fabricante 21.50
    Número L ZSL020 37

    Descripción

    Descripción:

    LA HOJA DE BISTURÍ NR. 21 by MARTOR es una cuchilla de alta calidad hecha de acero. Es muy afilado y tiene un borde utilizable. La hoja es de 52,7 mm de largo, 9,7 mm de ancho y 0,40 mm de espesor.

    LA HOJA DE BISTURÍ NR. 21 está disponible bajo el número de pedido 21,50 en la revista para 10 piezas. disponible.
      Corte:
      Molienda especial
    • Facetas de la hoja:
      características de la cuchilla 1-fold

      :
      hoja utilizable de 1 vía
    • Material básico:
      Acero

    Característica:

    • Forma de la cuchilla Hoja de calpel
    • Número de perforaciones para cuchilla: hoja de 1 agujero
    • Material básico: Acero
    • Hoja de acero inoxidable: No.
    • Molienda de cuchillas: Molienda especial
    • Facetas de la hoja: 1-fold
    • Hoja de seguridad (puntas redondeadas): No
    • Número de bordes de corte: 1
    • aristas de corte: 1-fold utilizable

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra