Fresa de planear PCD con perforación, PKD, ⌀ D: 50mm

Número de artículo: 209810 50
Copiar
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
En stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Material de corte: PKD
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: ± 0,02
  • Dirección de aproximación: Horizontal, inclinado y vertical

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 50 mm
Longitud total L 48 mm
Recubrimiento PKD
Material de corte PKD
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal ± 0,02
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D
⌀ de perforación 22
Número de dientes Z 5
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,1 mm
Avance fz para fresado de ranuras en aluminio fundición 0,2 mm
Refrigeración interior
Ángulo del chaflán angular 45 grados
⌀ D3 50 mm
Ángulo de rampa αmáx. 0,6 grados
ángulo de desprendimiento axial de la herramienta 6
aproximación máxima de la plaquita de corte reversible SekS 10 mm
Forma del mango con perforación
Estrategia de arranque de virutas HPC
Tipo de producto Fresa de planear

Identificación y clasificación

Número de artículo 209810 50
Copiar
EAN / GTIN 4067263101147
Copiar
Número del fabricante 209810 50
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio
apto para / [m/min]
N
Código ISO:
6000
Aluminio (que produce virutas cortas)
apto para / [m/min]
N
Código ISO:
6000
Aluminio > 10 % Si
apto para / [m/min]
N
Código ISO:
2000
PMMA Fibra acrílica
apto para / [m/min]
N
Código ISO:
2000
PE-HD
apto para / [m/min]
N
Código ISO:
2000
PA 66
apto para / [m/min]
N
Código ISO:
2000
PEEK
apto para / [m/min]
N
Código ISO:
2000
PF 31
apto para / [m/min]
N
Código ISO:
2000
AFK aramida
apto para / [m/min]
N
Código ISO:
2000
PVDF GF20
apto para / [m/min]
N
Código ISO:
2000
POM GF25
apto para / [m/min]
N
Código ISO:
2000
PA 66 GF30
apto para / [m/min]
N
Código ISO:
2000
PEEK GF30
apto para / [m/min]
N
Código ISO:
2000
PTFE CF25
apto para / [m/min]
N
Código ISO:
2000
PEEK CF30
apto para / [m/min]
N
Código ISO:
2000
Cu
apto para / [m/min]
N
Código ISO:
6000
CuZn
apto para / [m/min]
N
Código ISO:
2000
Aceite
apto para / [m/min]
 
húmedo máximo
apto para / [m/min]
 
húmedo mínimo
apto para / [m/min]
 
seco
apto para / [m/min]
 
Aire
apto para / [m/min]
 

Descripción

Ejecución:

Fresas de planear PCD de alto rendimiento para operaciones de desbaste y acabado. Caja de virutas amplia para una extracción segura de las virutas. Refrigeración directamente en el corte. Ángulo del eje de 6° positivo.

Volumen de suministro:

Tornillo de fijación especial para una alimentación interna de refrigerante óptima.

Nota:

Los mandriles encajables a presión correspondientes se encuentran en el apartado de instrumentos de sujeción, por ejemplo, n.° 306530 22. Las fresas de planear PKD con radio de corte 0,1 mm -1,5 mm están disponibles bajo petición.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra