{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 16 mm | |
Recubrimiento | PKD | |
Material de corte | PKD | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | ± 0,05 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 11,4 mm | |
Radio de filo R1 | 3 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 19,6 mm | |
⌀ de cuello D1 | 12,8 mm | |
Longitud total L | 105 mm | |
⌀ de mango Ds | 16 mm | |
L2 | 56 mm | |
⌀ D2 | 15,5 mm | |
Avance fz para fresado de ranuras en aluminio fundición | 0,2 mm | |
anillo de color | amarillo | |
Tipo de producto | Fresa tórica |
Número de artículo |
209808 16
Copiar |
|
EAN / GTIN |
4067263101123
Copiar |
|
Número del fabricante |
209808 16
Copiar |
|
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |