Fresa PCD con refrigeración interior corte traccionante, PKD, ⌀ h10 DC: 4mm

Número de artículo: 209801 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ h10 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: PKD
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tolerancia ⌀ nominal: h10
  • Número de dientes Z: 2
  • Dirección de aproximación: Horizontal, inclinado y vertical

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 4 mm
Recubrimiento PKD
Material de corte PKD
Norma Norma de fábrica
Tolerancia ⌀ nominal h10
Número de dientes Z 2
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1 × D; 0,2×D en contornear
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior
Longitud de filo Lc 2,5 mm
Voladizo L1 incl. cuello 15 mm
⌀ de cuello D1 3,8 mm
Longitud total L 60 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,1 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Avance fz para fresado de ranuras en aluminio fundición 0,01 mm
Avance fz para fresado de ranuras en grafito 0,07 mm
Avance fz para contornear en aluminio fundición 0,02 mm
Avance fz para contornear en grafito 0,07 mm
anillo de color negro
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 209801 4
EAN / GTIN 4062406765156
Número del fabricante 209801 4

Tablas de Aplicación

Aluminio
N
2400
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
2000
Aluminio > 10 % Si
N
1500
PMMA Fibra acrílica
N
1000
PE-HD
N
900
PA 66
N
900
PEEK
N
800
PVDF GF20
N
1200
POM GF25
N
1200
PA 66 GF30
N
1000
PEEK GF30
N
1000
PTFE CF25
N
1000
PEEK CF30
N
800
MMC
N
400
PRFV
N
500
CFRP
N
500
Híbridos
N
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Fresa PCD de alto rendimiento para las máximas exigencias de potencia de arranque de viruta.
Ángulo axial positivo. α = 2°.
Corte traccionante para uso normal.