{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 6 mm | |
Recubrimiento | diamante | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tolerancia ⌀ nominal | f8 | |
Número de dientes Z | 2 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,2×D en contornear; 0,05×D en fresado copiador | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 10 mm | |
Radio R | 3 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 70 mm | |
⌀ de cuello D1 | 5,8 mm | |
Longitud total L | 120 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Avance fz para contornear en grafito | 0,05 mm | |
Avance fz para fresado copiador en grafito | 0,05 mm | |
anillo de color | negro | |
Tipo de producto | Fresa de esférica y fresa de bola |
Número de artículo | 209783 6 | |
EAN / GTIN | 4045197544469 | |
Número del fabricante | 209783 6 |