Fresas toroidales MDI 1/0,1 mm

Número de artículo: 209750 1/0,1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
31 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC / R1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Número de dientes Z: 2
  • Ángulo de hélice: 30

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 1 mm
Recubrimiento diamante
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tolerancia ⌀ nominal e8
Número de dientes Z 2
Ángulo de hélice 30 grados
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,5×D en contornear; 0,05×D en fresado copiador
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior no
Longitud de filo Lc 1,2 mm
Radio de filo R1 0,1 mm
Voladizo L1 incl. cuello 2 mm
⌀ de cuello D1 0,95 mm
Longitud total L 75 mm
⌀ de mango Ds 3 mm
L2 27 mm
⌀ D2 2,3 mm
Avance fz para contornear en grafito 0,0113 mm
Avance fz para fresado copiador en grafito 0,016 mm
Tolerancia de mango h6
anillo de color negro
Tipo de producto Fresa tórica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 209750 1/0,1
EAN / GTIN 4045197475053
Número del fabricante 209750 1/0,1

Tablas de Aplicación

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
Panal de abeja Sándwich
N
350
PRFV
N
190
PRFV, CFRP
N
190
Grafito
N
340
Híbridos
N
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Con recubrimiento de diamante cristalino sp3 de última generación, para el mecanizado con seguridad de proceso de materiales compuestos de fibras, PRFV, PRFC y grafito. Ángulo de incidencia con doble destalonado.
Para el fresado copiador con ángulo α = 1°30′.
Tolerancia: radio de corte R1= ±0,01 mm.

Nota:

Valores aproximativos de aplicación
Contorneado: fz para ap= 0,1×D.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra