Fresa toroidal de MDI R1 0,2 2,5X30 mm

Número de artículo: 209721 2,5X30
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
44 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC × L1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tolerancia ⌀ nominal: 0 / −0,005
  • Número de dientes Z: 2
  • Ángulo de hélice: 30

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de corte DC 2,5 mm
    Recubrimiento Diamante
    Material de corte MDI
    Norma Norma de fábrica
    Tolerancia ⌀ nominal 0 / −0,005
    Número de dientes Z 2
    Ángulo de hélice 30 grados
    Dirección de aproximación horizontal, inclinado y vertical
    Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,5×D al contornear; 0,05×D en fresa copiadora
    Mango DIN 6535 HA con h5
    Refrigeración interior no
    Longitud de filo Lc 2,5 mm
    Radio de filo R1 0,2 mm
    Voladizo L1 incl. cuello 30 mm
    ⌀ de cuello D1 2,41 mm
    Longitud total L 70 mm
    ⌀ de mango Ds 4 mm
    Avance fz para contornear en grafito 0,03 mm
    Avance fz para fresado copiador en grafito 0,03 mm
    Factor de corrección ap corr 0,35
    anillo de color negro
    Tipo de producto Fresa tórica

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 209721 2,5X30
    EAN / GTIN 4045197918840
    Número del fabricante 209721 2,5X30

    Tablas de Aplicación

    PVDF GF20
    N
    200
    POM GF25
    N
    190
    PA 66 GF30
    N
    170
    PEEK GF30
    N
    150
    PTFE CF25
    N
    180
    PEEK CF30
    N
    160
    Panal de abeja Sándwich
    N
    350
    PRFV
    N
    190
    PRFV, CFRP
    N
    190
    Grafito
    N
    340
    Híbridos
    N
    húmedo mínimo
     
    seco
     
    Aire
     

    Descripción

    Ejecución:

    Con recubrimiento de diamante cristalino sp3. Para las máximas exigencias de rendimiento y precisión en materiales compuestos de fibras, GFK, CFK y grafito. Las tolerancias extremadamente estrechas aseguran la máxima precisión. Vaciado de 2 chaflanes doblemente destalonado. Ángulo de escalón α=16°.
    Tolerancias:
    • Radio de corte: R1 = ±0,0025 mm
    • ⌀ de cuello: D1 = 0 / -0,01 mm

    Nota:

    ¡Al aumentar la longitud de alcance de la herramienta, aplicar la reducción ap!
    Valores para:
    copiado: ap = 0,10×D×ap corr
    Contorneado: ap = 0,20×D×ap corr
    Para el cálculo de la velocidad de avance vf utilizar el número de revoluciones real de la máquina (generalmente el máximo)!
    p. ej. vf = 18 000 [rpm] × fz [mm/Z] × z