Fresas de MDI corte empujante 4 mm

Número de artículo: 209535 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
48 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ h10 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tolerancia ⌀ nominal: h10
  • Número de dientes Z: 8
  • Dirección de aproximación: Horizontal, inclinado y vertical

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 4 mm
Recubrimiento diamante
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tolerancia ⌀ nominal h10
Número de dientes Z 8
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1 × D
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior no
Longitud de filo Lc 16 mm
Longitud total L 60 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,08 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Avance fz para fresado de ranuras en PRFV PRFC 0,03 mm
Avance fz para fresado de ranuras en grafito 0,03 mm
anillo de color negro
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 209535 4
EAN / GTIN 4045197478344
Número del fabricante 209535 4

Tablas de Aplicación

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
Panal de abeja Sándwich
N
350
PRFV
N
190
PRFV, CFRP
N
190
Grafito
N
340
Híbridos
N
húmedo máximo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Geometría de alto rendimiento con dentado múltiple para un volumen de arranque de viruta extremadamente elevado en una operación.
Espiral a la izquierda, corte empujante. El material se presiona hacia la base. Muy adecuada para materiales delgados.