Fresas de MDI 12 mm

Número de artículo: 209517 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
18 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ h10 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tolerancia ⌀ nominal: h10
  • Número de dientes Z: 6
  • Dirección de aproximación: Horizontal e inclinado

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 12 mm
Recubrimiento diamante
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tolerancia ⌀ nominal h10
Número de dientes Z 6
Dirección de aproximación Horizontal e inclinado
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,5 × D en canteado
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior no
Longitud de filo Lc 36 mm
Zona de corte accionamiento LA 18 mm
Longitud total L 93 mm
⌀ de mango Ds 12 mm
Ángulo del chaflán angular 90 grados
Avance fz para contornear en PRFV PRFC 0,1 mm
anillo de color negro
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 209517 12
EAN / GTIN 4045197468338
Número del fabricante 209517 12

Tablas de Aplicación

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
Panal de abeja Sándwich
N
350
PRFV
N
190
PRFV, CFRP
N
190
Grafito
N
340
Híbridos
N
húmedo máximo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Filos curvos, alabeados, que permiten un fresado sin rebabas de los cantos superior e inferior de plásticos reforzado con fibra.
La deslaminación se evita porque se usan al mismo tiempo un filo traccionante y un filo empujante. La fresa debe utilizarse centrada con respecto a la sección transversal del material.