{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 12 mm | |
Recubrimiento | diamante | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tolerancia ⌀ nominal | h10 | |
Número de dientes Z | 6 | |
Dirección de aproximación | Horizontal e inclinado | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,5 × D en canteado | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 28 mm | |
Zona de corte accionamiento LA | 14 mm | |
Longitud total L | 84 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
Avance fz para contornear en PRFV PRFC | 0,1 mm | |
anillo de color | negro | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 209515 12 | |
EAN / GTIN | 4045197467096 | |
Número del fabricante | 209515 12 |