Fresas de contornear de MDI, corte traccionante grueso 12 mm

Número de artículo: 209410 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
47 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ h10 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Perfil de fresado: con dentado cruzado
  • Tipo: W
  • Tolerancia ⌀ nominal: h10

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 12 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Grado de finura de dentado grueso
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Perfil de fresado con dentado cruzado
Tipo W
Tolerancia ⌀ nominal h10
Número de dientes Z 2
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,5 × D en canteado
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior no
Longitud de filo Lc 32 mm
Longitud total L 83 mm
⌀ de mango Ds 12 mm
Avance f para contornear en POM GF25 0,38 mm/rev.
Avance f para contornear en PEEK CF30 0,24 mm/rev.
anillo de color amarillo
Tolerancia de mango h6
Ángulo del chaflán angular 90 grados
Tipo de producto Fresa de contornear

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 209410 12
EAN / GTIN 4045197477620
Número del fabricante 209410 12

Tablas de Aplicación

PVDF GF20
N
120
POM GF25
N
120
PA 66 GF30
N
100
PEEK GF30
N
100
PTFE CF25
N
120
PEEK CF30
N
110
PRFV
N
120
CFRP
N
120
húmedo máximo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Dentado cruzado de alto rendimiento para el mecanizado económico de plásticos reforzados con fibra. Para el fresado de ranuras en el sector del desbaste.
Espiral a la derecha, corte traccionante para uso normal.
Tamaños 5M, 6M, 8M: Ejecución extralarga.