Mochila 70 L Negro

Número de artículo: 209312049900onesize
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
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 209312049900onesize
EAN / GTIN 7330509699690
Número del fabricante 209312049900onesize

Descripción

Ejecución:


Material principal
100% poliéster recubierto de PVC, impermeable, 680 g/m²
Tarpaulin1000D

Volumen
70 litros de capacidad

Detalles
Etiqueta Blåkläder tejida en el lateral
Espacio para calcomanía en la correa de hombro, 4x13 cm

Funcionalidad
Cierre superior enrollable repelente al agua, Compartimento frontal con cremallera, Compartimento para ordenador con cremallera en el panel trasero, Llavero en el compartimento frontal, Correas ajustables para los hombros, Correa ajustable para el esternón, Asa de transporte

Medidas
30x38x60 cm

Descripción:

  • Una mochila increíblemente útil que viene en tres versiones y capacidades diferentes -30, 50 y 70 litros- que se adapta a todas las situaciones imaginables, ya sea de viaje o para el trabajo
  • La mochila es autónoma y, por lo tanto, muy ligera, pero fácil de plegar y guardar cuando no se utiliza
  • Debido a que está hecha de lona, la mochila es resistente a la suciedad y al agua
  • Además, 2091/2092/2093 es muy fácil de llevar gracias a las correas de hombro resistentes, y si quieres sostenerlo más bien, es posible a través de las asas disponibles
  • La mochila tiene cierre de rollo, lo que hace que sea posible empacar realmente en todo lo que pueda, y un poco más
  • Otra característica es que el interior de la mochila es visible porque el forro es highvis, lo que hace que sea más fácil encontrar lo que estás buscando

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra