Dispositivo de medición digital del brazo de la sonda Medidas externas 0-30 mm, 0,01 mm, bola de carburo D=3 mm

Número de artículo: 209-952
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
Número de artículo 209-952
Número del fabricante 209-952
Número L L40010 13878

Descripción

Descripción:

Permite realizar mediciones en lugares de difícil acceso. Excelente resistencia al agua y al polvo IP67.

Característica:

Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 0 - 30
Incrementos de dígitos: 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05 mm
Precisión: 0,04 mm
Graduación: 0,01
Conmutable métrica/pulgada: Sí
Pulgada/Métrica: Métrica/Pulgada
Volumen de suministro: Incluye 2 pilas LR3, certificado de prueba de funcionamiento
Alimentación: 2 pilas LR3 AAA

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra