• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Brazo de la sonda digital dentro del dispositivo de medición 40-60 mm, 0,01 mm, D=1 mm esférico

Número de artículo: 209-939
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
Número de artículo 209-939
Número del fabricante 209-939
Número L L40010 14531

Descripción

Descripción:

El reloj comparador digital permite realizar mediciones en lugares de difícil acceso. Excelente resistencia al agua y al polvo IP67.

Característica:

Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 40 - 60 mm
Valor del paso de dígitos: 0,001/0,002/0,005/0,01 mm
Precisión: 0,03 mm
Graduación: 0,01
Conmutable métrica/pulgada: Sí
Volumen de suministro: Incluye 2 pilas LR3, certificado de prueba de funcionamiento
Alimentación: 2 pilas LR3 (AAA)