Brazo de la sonda digital dentro del dispositivo de medición 5-15 mm, 0,005 mm, D=0,6 mm esférico

Número de artículo: 209-935
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
Número de artículo 209-935
Número del fabricante 209-935
Número L L40010 13796

Descripción

Descripción:

El reloj comparador digital permite realizar mediciones en lugares de difícil acceso. Excelente resistencia al agua y al polvo IP67.

Característica:

Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 5 - 15 mm
Valor del paso de dígitos: 0,001/0,002/0,005/0,01 mm
Precisión: 0,015 mm
Graduación: 0,005
Conmutable métrica/pulgada: Sí
Volumen de suministro: Incluye 2 pilas LR3, certificado de prueba de funcionamiento
Alimentación: 2 pilas LR3 (AAA)

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra