Dispositivo de medición para medidas externas 0-20 mm, 0,01 mm

Número de artículo: 209-405
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
Número de artículo 209-405
Número del fabricante 209-405
Número L L40700 347

Descripción

Descripción:

Este reloj comparador de brazo táctil analógico para mediciones en exteriores le ofrece las siguientes ventajas: Excelente resistencia al agua y al polvo (protección IP65). Fuerza de medición optimizada. Diseño ergonómico.

Característica:

Rango de medición: 0 - 20
Precisión: 0,03 mm
Graduación: 0,01
Pulgada/métrica: Métrica

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra