Dispositivo de medición del brazo de la sonda para mediciones externas 0-10 mm, 0,005 mm

Número de artículo: 209-401
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
Número de artículo 209-401
Número del fabricante 209-401
Número L L40700 314

Descripción

Descripción:

Este reloj comparador de brazo táctil analógico para mediciones en exteriores le ofrece las siguientes ventajas: Excelente resistencia al agua y al polvo (protección IP65). Fuerza de medición optimizada. Diseño ergonómico.

Característica:

Rango de medición: 0 - 10
Precisión: 0,015 mm
Graduación: 0,005
Pulgada/métrica: Métrica

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra