• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Dispositivo de medición del brazo de la sonda para mediciones interiores 70-90 mm, 0,01 mm

Número de artículo: 209-308
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
Número de artículo 209-308
Número del fabricante 209-308
Número L L40700 355

Descripción

Descripción:

Este reloj comparador táctil analógico para mediciones en interiores le ofrece las siguientes ventajas: Excelente resistencia al agua y al polvo (clase de protección IP65). Fuerza de medición optimizada. Diseño ergonómico.

Característica:

Rango de medición: 70 - 90
Precisión: 0,03 mm
Graduación: 0,01
Pulgada/métrica: Métrica