Dispositivo de medición del brazo de la sonda para mediciones interiores 10-30 mm, 0,01 mm

Número de artículo: 209-302
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
    Número de artículo 209-302
    Número del fabricante 209-302
    Número L L40700 360

    Descripción

    Descripción:

    Este reloj comparador táctil analógico para mediciones en interiores le ofrece las siguientes ventajas: Excelente resistencia al agua y al polvo (clase de protección IP65). Fuerza de medición optimizada. Diseño ergonómico.

    Característica:

    Rango de medición: 10 - 30
    Precisión: 0,03 mm
    Graduación: 0,01
    Pulgada/métrica: Métrica

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra