MASA DE MADERA 50MM

Número de artículo: 209.50
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
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 209.50
EAN / GTIN 3148511478004
Número del fabricante 209.50
Número L L60130 2030

Descripción

Descripción:

  • Mazo de madera M.

Característica:

  • D (mm) 50,0 L (mm) 290 L1(mm) 100 Peso (g) 320

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra