CUERPO MASETA LATON 60MM

Número de artículo: 208A.60A
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
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 208A.60A
EAN / GTIN 3148518595872
Número del fabricante 208A.60A
Número L L60130 6396

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: pieza central de acero para martillo de plástico ″Serie pesada″
  • mango de nogal

Característica:

  • D [mm]: 60
  • L [mm]: 363
  • Eje: 210.MHB16
  • Descripción: Mosiždz
  • Descripción: Latón
  • [kg]: 1.300