MACETA LATON 40MM SLS

Número de artículo: 208A.40CBASLS
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
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 208A.40CBASLS
EAN / GTIN 3662424029622
Número del fabricante 208A.40CBASLS

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Equipado con el sistema SLS de FACOM® para evitar caídas accidentales.
  • El dispositivo especial de seguridad mediante cable de acero engarzado con opción de rotación para una mayor comodidad de trabajo en las alturas.
  • Martillo de plástico ″Serie pesada″ con pieza central de acero
  • Las combinaciones con accesorios montados se ofrecen en pequeñas cantidades. Sin embargo, puede montar su propio martillo de plástico seleccionando una pieza central y dos accesorios.

Característica:

  • d [mm]: 40
  • Descripción: laiton
  • [kg]: 0,640