Desbarbador hacia adelante y hacia atrás de MDI 11,8 mm

Número de artículo: 208185 11,8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
32 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: ± 0,05
  • Número de dientes Z: 5

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 11,8 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal ± 0,05
Número de dientes Z 5
Ángulo de punta del avellanador 90 grados
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,25×L2 en contorneado
Mango DIN 6535 HA con h6
Fresado de achaflanado hacia delante y hacia atrás 45
Refrigeración interior no
L2 +0,5 6 mm
L4 +0,5 37 mm
⌀ D1 +0,05 6 mm
Longitud total L 100 mm
Forma plano
⌀ de mango Ds 12 mm
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 0,017 mm
Tolerancia de mango h6
anillo de color verde
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Tipo de producto Desbarbador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 208185 11,8
EAN / GTIN 4062406131395
Número del fabricante 208185 11,8

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
125
Aluminio > 10 % Si
N
75
Acero < 500 N/mm²
P
70
Acero < 750 N/mm²
P
70
Acero < 900 N/mm²
P
45
Acero < 1100 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG(G)
K
45
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Mango extralargo.
Cabeza doblemente rectificada con ángulo de 45°.

Aplicación:

Para el uso universal en casi todos los materiales. El recubrimiento de nuevo desarrollo evita la formación efectiva de filos recrecidos, también en aluminio e INOX.
Para desbarbado hacia adelante y hacia atrás y para biselar también en zonas de difícil acceso.
Especialmente adecuado para trabajos de contornos.