{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Radio r | 1,2 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia contorno radio | ± 0,05 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,5 × r en canteado | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ pequeño D3 | 7,6 mm | |
⌀ grande D2 | 10 mm | |
L2 +0,5 | 5 mm | |
Longitud de filo Lc | 1,2 mm | |
Longitud total L | 100 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Fresas de punta esférica | hacia delante y hacia atrás | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa mango cil. |
Número de artículo | 208170 1,2 | |
EAN / GTIN | 4045197198440 | |
Número del fabricante | 208170 1,2 |