{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 8 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h6 | |
Número de dientes Z | 6 | |
Dirección de aproximación | Horizontal e inclinado | |
Ángulo de punta del avellanador | 60 grados | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Medida S | 7,9 mm | |
Longitud total L | 63 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Fresado de achaflanado | 30 grados | |
Avance fz en acero < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
anillo de color | verde | |
Ángulo del chaflán angular | 30 grados | |
Tipo de producto | Desbarbador |
Número de artículo | 208168 8 | |
EAN / GTIN | 4045197537416 | |
Número del fabricante | 208168 8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Desbarbadores MDI 60° 8 mm
a petición
En stock
154 piezas en stock
44,39 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
794 piezas en stock
43,35 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3.112 piezas en stock
23,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
241 piezas en stock
43,35 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
285 piezas en stock
23,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
370 piezas en stock
43,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Ángulo del chaflán angular | 30 grados | 45 grados | 45 grados | 60 grados | 60 grados | 45 grados |
anillo de color | verde | sin | sin | sin | sin | verde |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no | no |
Medida S | 7,9 mm | 5,6 mm | 5,6 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | 5,6 mm |
Avance fz en acero < 900 N/mm2 | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,04 mm |
Fresado de achaflanado | 30 grados | 45 grados | 45 grados | 30 grados | 30 grados | 45 grados |