{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 8 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h6 | |
Número de dientes Z | 6 | |
Dirección de aproximación | Horizontal e inclinado | |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Medida S | 5,6 mm | |
Longitud total L | 63 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Fresado de achaflanado | 45 grados | |
Avance fz en acero < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
anillo de color | verde | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Tipo de producto | Desbarbador |
Número de artículo | 208162 8 | |
EAN / GTIN | 4045197537263 | |
Número del fabricante | 208162 8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Desbarbadores MDI 90°, Sin revestimiento, ⌀ h6 DC: 8mm
a petición
En stock
71 piezas en stock
32,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
257 piezas en stock
19,49 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
60 piezas en stock
33,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
103 piezas en stock
40,05 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | 90 grados | 90 grados | 90 grados |
Tolerancia de mango | h6 | h6 | h6 | h6 |
⌀ de corte DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Tipo | N | N | N | N |
Número de dientes Z | 6 | 4 | 4 | 4 |
Tipo de producto | Desbarbador | Desbarbador | Desbarbador | Desbarbador |
Fresado de achaflanado | 45 grados | 45 grados | 45 grados | 45 grados |