{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 12 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h6 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Dirección de aproximación | Horizontal e inclinado | |
Ángulo de punta del avellanador | 60 grados | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Medida S | 11,9 mm | |
Longitud total L | 74 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Fresado de achaflanado | 30 grados | |
Avance fz en acero < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
anillo de color | sin | |
Ángulo del chaflán angular | 60 grados | |
Tipo de producto | Desbarbador |
Número de artículo | 208161 12 | |
EAN / GTIN | 4045197199898 | |
Número del fabricante | 208161 12 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Desbarbadores MDI 60° 12 mm
a petición
En stock
337 piezas en stock
46,48 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
503 piezas en stock
76,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.452 piezas en stock
46,48 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
94 piezas en stock
76,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
322 piezas en stock
76,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
75 piezas en stock
77,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no | no |
Material de corte | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI |
Tolerancia ⌀ nominal | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Tipo | N | N | N | N | N | N |
Dirección de aproximación | Horizontal e inclinado | Horizontal e inclinado | Horizontal e inclinado | Horizontal e inclinado | Horizontal e inclinado | Horizontal e inclinado |
Fresado de achaflanado | 30 grados | 45 grados | 45 grados | 30 grados | 45 grados | 30 grados |