{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 6 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h6 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Dirección de aproximación | horizontal e inclinado | |
Ángulo de punta del avellanador | 30 grados | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Medida S | 11,2 mm | |
Longitud total L | 57 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Fresado de achaflanado | 15 grados | |
Avance fz en acero < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
anillo de color | sin | |
Ángulo del chaflán angular | 75 grados | |
Tipo de producto | Desbarbador |
Número de artículo | 208152 6 | |
EAN / GTIN | 4045197859303 | |
Número del fabricante | 208152 6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Desbarbado MDI 30° 6 mm
a petición
En stock
367 piezas en stock
35,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
177 piezas en stock
35,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
876 piezas en stock
35,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.936 piezas en stock
18,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
198 piezas en stock
35,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
192 piezas en stock
18,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no | no |
Ángulo de punta del avellanador | 30 grados | 120 grados | 90 grados | 90 grados | 60 grados | 60 grados |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
Tolerancia de mango | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Medida S | 11,2 mm | 3,4 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 5,9 mm | 5,9 mm |
Avance fz en acero < 900 N/mm2 | 0,03 mm | 0,03 mm | 0,03 mm | 0,03 mm | 0,03 mm | 0,03 mm |