{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 12 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h6 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Dirección de aproximación | horizontal e inclinado | |
Ángulo de punta del avellanador | 60 grados | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Medida S | 11,9 mm | |
Longitud total L | 74 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Fresado de achaflanado | 30 grados | |
Avance fz en acero < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
anillo de color | sin | |
Ángulo del chaflán angular | 60 grados | |
Tipo de producto | Desbarbador |
Número de artículo | 208127 12 | |
EAN / GTIN | 4045197859013 | |
Número del fabricante | 208127 12 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Desbarbado MDI 60°, Sin revestimiento, ⌀ h6 DC: 12mm
a petición
En stock
23 piezas en stock
37,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
14 piezas en stock
56,18 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Refrigeración interior | no | no |
⌀ de corte DC | 12 mm | 12 mm |
Material de corte | MDI | MDI |
Número de dientes Z | 4 | 4 |
Dirección de aproximación | horizontal e inclinado | horizontal e inclinado |
⌀ de mango Ds | 12 mm | 12 mm |
Fresado de achaflanado | 30 grados | 30 grados |