Desbarbado MDI 90° 4 mm

Número de artículo: 208107 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3.567 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ h6 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h6
  • Número de dientes Z: 4

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 4 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal h6
Número de dientes Z 4
Dirección de aproximación horizontal e inclinado
Ángulo de punta del avellanador 90 grados
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior no
Medida S 2,8 mm
Longitud total L 50 mm
⌀ de mango Ds 4 mm
Fresado de achaflanado 45 grados
Avance fz en acero < 900 N/mm2 0,02 mm
Tolerancia de mango h6
anillo de color sin
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Tipo de producto Desbarbador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 208107 4
EAN / GTIN 4045197858818
Número del fabricante 208107 4

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
280
Aluminio > 10 % Si
N
200
Acero < 500 N/mm²
P
120
Acero < 750 N/mm²
P
105
Acero < 900 N/mm²
P
100
Acero < 1100 N/mm²
P
70
Acero < 1400 N/mm²
P
60
Acero < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
90
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Tolerancia: Medida S = ±0,1 mm, ángulo de punta ±10 minutos de ángulo.

Aplicación:

Especialmente adecuado para achaflanar y el desbarbado de los cantos de las piezas de trabajo, así como para trabajos de contornos.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Desbarbado MDI 90° 4 mm

Desbarbado MDI 90° 4 mm

a petición
En stock
3.567 piezas en stock
15,21 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
126 piezas en stock
26,88 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.343 piezas en stock
26,88 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
247 piezas en stock
26,88 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
295 piezas en stock
15,21 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
179 piezas en stock
26,88 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Longitud total L 50 mm 54 mm 54 mm 54 mm 50 mm 54 mm
Ángulo de punta del avellanador 90 grados 120 grados 90 grados 60 grados 60 grados 30 grados
Norma Norma de fábrica Norma de fábrica Norma de fábrica Norma de fábrica Norma de fábrica Norma de fábrica
⌀ de corte DC 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm
Dirección de aproximación horizontal e inclinado horizontal e inclinado horizontal e inclinado horizontal e inclinado horizontal e inclinado horizontal e inclinado
⌀ de mango Ds 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm
Fresado de achaflanado 45 grados 60 grados 45 grados 30 grados 30 grados 15 grados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra